Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Speicherkarte, 128 GB, CompactFlash, 800x, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Transcend Speicherkarte, 128 GB, CompactFlash, 800x, MLC
Transcend Speicherkarte, 128 GB, CompactFlash, 800x, MLC
Artikel-Nr.:
     108EL-1871652
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GCF800
EAN/GTIN:
     0760557827153
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 128 GB
X Geschwindigkeitsbewertung = 800x
Nand-Typ = MLC
Temperaturbereich = -25 → +85°C

Professionelle Fotografen und Videofilmer, die im Serienbildmodus schnelle Action aufnehmen oder lange Full HD-Videos aufnehmen möchten, können sich auf Transcend CompactFlash 800-Karten verlassen, um die für die Arbeit erforderliche Geschwindigkeit und Kapazität zu liefern. Die CompactFlash 800-Karten ermöglichen eine schnelle und einfache Übertragung von Karteninhalten auf Ihren Computer, sodass Sie mehr Zeit für das Retuschieren von Fotos und die Videobearbeitung aufwenden können. Darüber hinaus sind die Top-tier MLC NAND Flash Chips im Inneren Durable und zuverlässig.Ideal für Advanced Camcorder und DSLR Kameras Ultraschnelle 800-fache Leistung Extra große Speicherkapazität von bis zu 256 GB Hergestellt mit MLC NAND Flash-Chips der Marke Erfüllen Sie die Spezifikationen der Video Performance Guarantee (VPG-20) Unterstützung des Ultra DMA-Hochgeschwindigkeitsübertragungsmodus 7 Integrierter Fehlerkorrekturcode (ECC) zum Erkennen und Korrigieren von Übertragungsfehlern Fotowiederherstellungssoftware RecoveRx
Weitere Informationen:
Kapazität:
128 GB
X Geschwindigkeitsbewertung:
800x
Nand-Typ:
MLC
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card, 1871652, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, Transcend, TS128GCF800, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 66,52*
€ 83,13*
€ 4,50*
ab € 66,56*
€ 83,16*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 67,07*
€ 84,02*
€ 4,00*
ab € 70,58*
€ 88,05*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 69,15*
€ 88,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GCF800
ab € 129,27*
Zubehör
Transcend
TS64GCF800
ab € 39,54*
Zubehör
Transcend
TS32GCF800
ab € 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.