Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend, USB-Stick, 32 GB, USB 3.1, AES-256, JF880S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Transcend, USB-Stick, 32 GB, USB 3.1, AES-256, JF880S.
Transcend, USB-Stick, 32 GB, USB 3.1, AES-256, JF880S.
Artikel-Nr.:
     108EL-1871762
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GJF880S
EAN/GTIN:
     0760557831402
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kapazität = 32 GB
Modell = JF880S.
USB-Spezifikationen = USB 3.1
Verschlüsselungsebene = AES-256

Übertragen Sie Dateien bequem von und auf Ihr mobiles Gerät, während Sie unterwegs sind. Transcend JetFlash 880 USB 3.1 (Gen 1) OTG Flash Drive wurde entwickelt, um die Art und Weise, wie Sie persönliche digitale Medien transportieren und austauschen, zu verändern. Die USB 3.1-Schnittstelle (Gen 1) in voller Größe bietet noch schnellere faster Übertragungsgeschwindigkeiten und steigert so die Effizienz.Plus: Mit der kostenlosen Transcend Elite App können Sie Dateien auf dem JetFlash 880 durchsuchen und schnell alle auf Ihrem Smartphone oder Tablet gespeicherten Daten sichern.Design mit zwei Anschlüssen für die Übertragung zwischen Micro-USB- und USB 3.1 Gen 1-Schnittstellen Kompakte, einteilige COB-Fertigung (Chip On Board) Hochwertige Metallstruktur Bis zu 64 GB Speicherkapazität Transcend Elite & RecoveRx Software für einfache Datenverwaltung
Weitere Informationen:
Kapazität:
32 GB
Modell:
JF880S.
USB-Spezifikationen:
USB 3.1
Verschlüsselungsebene:
AES-256
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, 1871762, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, USB Sticks, Transcend, TS32GJF880S, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 15,26*
€ 4,50*
ab € 10,71*
€ 15,33*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,68*
€ 18,07*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 21,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,47*
€ 28,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.