Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Alpha Essentials Communication & Control Steuerkabel, 3-adrig x 0,56 mm² Schwarz, Grau, 305m, 20 AWG


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1871938
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1896C SL001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 3x1
Serie = Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 0,56 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 305m
Mantelfarbe = Schwarz, Grau
AWG = 20 AWG
Außendurchmesser = 5.11mm
Mantelmaterial = PVC
Biegeradius min. = 10 x Kabeldurchmesser

Unser Sortiment an Standardkommunikations- und Steuerkabeln bietet Ihnen maximale Auswahl und weniger Kompromisse. Durch eine umfassende Auswahl an Isolations-/Mantelmaterialien, Abschirmungsoptionen und Leiterzahlen können Sie ganz einfach das Kabel auswählen, das Ihren anspruchsvollsten Anforderungen entspricht. Wir haben Kabel, die über das Gewöhnliche hinausgehen, um die hohen Anforderungen an EMV-Leistung, Übertragungsdistanzen, Flexibilität und Temperaturextreme zu erfüllen.Audiosysteme: Lautsprecher, Mikrofone, Sprechanlagen Rundfunk- und Studioanwendungen Datenübertragung: RS-232, 422, 485 CAD/CAM Computer-Peripheriegeräte Büromaschinen Sicherheitssysteme, Alarme, Kameras, Sensoren Steuerungssysteme Instrumentierungssysteme Point-of-Sale-Systeme Banksysteme
Weitere Informationen:
Serie:
Alpha Essentials Communication & Control
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0,56 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
305m
Mantelfarbe:
Schwarz, Grau
AWG:
20 AWG
Außendurchmesser:
5.11mm
Mantelmaterial:
PVC
Biegeradius min.:
10 x Kabeldurchmesser
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung awg 20, 1871938, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Alpha Wire, 1896CSL001, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
€ 6,90*
ab € 0,86591*
€ 1,26414*
Lager 108
305
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 305 Pakete
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paket
ab 610 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 1525 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
ab 3050 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
ab 152500 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 1,32* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 305 Pakete
Mindestbestellmenge: 305 Pakete ( entspricht € 469,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.