Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Getriebemotor, bürstenlos bis 8,9 Nm 26:1, 24 V dc / 140 W, Wellen-Ø 15mm, 63mm x 226.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst Getriebemotor, bürstenlos bis 8,9 Nm 26:1, 24 V dc / 140 W, Wellen-Ø 15mm, 63mm x 226.1mm
ebm-papst Getriebemotor, bürstenlos bis 8,9 Nm 26:1, 24 V dc / 140 W, Wellen-Ø 15mm, 63mm x 226.1mm
ebm-papst Getriebemotor, bürstenlos bis 8,9 Nm 26:1, 24 V dc / 140 W, Wellen-Ø 15mm, 63mm x 226.1mm
ebm-papst Getriebemotor, bürstenlos bis 8,9 Nm 26:1, 24 V dc / 140 W, Wellen-Ø 15mm, 63mm x 226.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1872154
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     VG.ECI6320BK4.NP63.2.26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor ebmpapst
getriebemotor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Getriebemotor, bürstenlos
Leistung = 140 W
Abtriebsdrehzahl = 154 U/min
Schaftdurchmesser = 15mm
Abtriebsdrehmoment max. = 8,9 Nm
Getriebekopftyp = Planeten
Übersetzung = 26:1
Abmessungen = 63 Durchm. X 226,1 mm
Nennstrom = 8,5 A
Länge = 226.1mm
Breite = 63mm

K4-Antriebssystem-Entwicklungsschraube an Motor und Getriebe: ECI6320BK4.NP63.2.26 Dieser ECI-Motor/Getriebe ist für den Einsatz als ″Schraubelement″ in Verbindung mit dem ebm-papst K4 Entwicklungskit konzipiert. Der Motor wird vorverdrahtet geliefert, um eine Plug-and-Play-Installation mit der DriveStudio Software und dem K4-Motorcontroller zu ermöglichen, und bietet dem Benutzer weitere Leistungsoptionen. Die elektronisch kommutierten internen Rotormotoren der Serie ECI von ebm-papst bieten eine hohe Leistungsdichte und dynamische Eigenschaften. Dieses Kit bietet eine effiziente, kompakte, leise und vollständig anpassbare Antriebslösung für die automatisierte Produktentwicklung. Es sind 6 alternative Kits und eine erhältlich Zusätzliche 9 ″Bolt-on″-Antriebsmotoren/Getriebe bieten jeweils eine andere Antriebslösung. Die Serie deckt eine Nennleistung von 100-356 Watts und ein Drehmoment von 24-85 Ncm mit einer Vielzahl von Planetengetrieben und 90-Grad-Kronengetrieben ab. Was ist im Lieferumfang enthalten? 1 x ″Bolt-on″-Antriebsmotor und Getriebe Sicherheit Dieser Motor/Getriebe sollte nur mit dem Entwicklungskit ebm-papst K4 verwendet werden. Die K4-Motorsteuerung wurde entwickelt, um die Anforderungen von ES1 (SELV) gemäß EN62368-1:2014 zu erfüllen. Es ist nur für den Einsatz als Teil des Entwicklungskits vorgesehen und nicht für die Integration in fertige Produkte geeignet. Mit diesem Regler sollten nur ebm-papst-K4-Entwicklungsmotoren verwendet werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Getriebemotor, bürstenlos
Leistung:
140 W
Abtriebsdrehzahl:
154 U/min
Schaftdurchmesser:
15mm
Abtriebsdrehmoment max.:
8,9 Nm
Getriebekopftyp:
Planeten
Übersetzung:
26:1
Abmessungen:
63 Durchm. X 226,1 mm
Nennstrom:
8,5 A
Länge:
226.1mm
Breite:
63mm
Weitere Suchbegriffe: dc-getriebemotor 24v, 1872154, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, ebm-papst, VGECI6320BK4NP63226, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.207,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,02*
€ 1.601,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,97*
€ 1.589,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.295,65*
€ 1.541,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.224,39*
€ 1.457,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,63*
€ 1.437,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.