Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon CL, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 7.7mm x 10.3mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1872225
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UCL1V221MCL6GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10.3 x 10.3 x 7.7mm
Höhe = 7.7mm
Länge = 10.3mm
Tiefe = 10.3mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 4.5mm
Brummstrom = 850mA
Verlustleistungsfaktor = 0.12%
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10.3 x 10.3 x 7.7mm
Höhe:
7.7mm
Länge:
10.3mm
Tiefe:
10.3mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
4.5mm
Brummstrom:
850mA
Verlustleistungsfaktor:
0.12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 220uf 35v, chip kondensator, smd kondensator 35v, 1872225, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UCL1V221MCL6GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,48*
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 5,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,378* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 248,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.