| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1872764 Herst.-Nr.: RQ73C2A75RBTDF EAN/GTIN: 5059045776109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Widerstand = 75Ω Technologie = Dünnschicht Gehäuse-Form = 0805 (2012M) Toleranz = ±0.1% Leistung = 0.2W Temperaturkoeffizient = ±10ppm/°C Automobilstandard = AEC-Q200 Serie = RQ73 Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +155°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Widerstand: | 75Ω | Technologie: | Dünnschicht | Gehäuse-Form: | 0805 (2012M) | Toleranz: | ±0.1% | Leistung: | 0.2W | Temperaturkoeffizient: | ±10ppm/°C | Automobilstandard: | AEC-Q200 | Serie: | RQ73 | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +155°C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, 1872764, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, RQ73C2A75RBTDF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |