Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 5.33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 5.33mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1873231
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     1508/POM
EAN/GTIN:
     5060641286992
Suchbegriffe:
1873231
Mess- und Prüftechnik
Messleitungen und Messleitungs-Kits
Messleitungshalter
Zubehör Typ = Messleitungshalter
Schlitzanzahl = 14
Kabeldurchmesser max. = 5.33mm
Farbe = Orange
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 279.4mm
Breite = 88.9mm

Messleitungs-Rack. Größe des Messleitungs-Rack, das schnell auf jeder senkrechten Oberfläche montiert werden kann.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Messleitungshalter
Schlitzanzahl:
14
Kabeldurchmesser max.:
5.33mm
Farbe:
Orange
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
279.4mm
Breite:
88.9mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,77*
€ 27,67*
€ 5,95*
ab € 19,79*
€ 28,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3971207
ab € 35,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.