Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pomona Messleitungshalter aus Stahl, für Kabel bis ø 11.43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1873247
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     2708
EAN/GTIN:
     5059045287391
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel blau
messkabel
Zubehör Typ = Messleitungshalter
Schlitzanzahl = 9
Kabeldurchmesser max. = 11.43mm
Farbe = Blau
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 279.4mm
Breite = 88.9mm

Messleitungs-Rack. Größe des Messleitungs-Rack, das schnell auf jeder senkrechten Oberfläche montiert werden kann.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Messleitungshalter
Schlitzanzahl:
9
Kabeldurchmesser max.:
11.43mm
Farbe:
Blau
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
279.4mm
Breite:
88.9mm
Weitere Suchbegriffe: messkabel pomona, 1873247, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungshalter, Pomona, 2708, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Lead Racks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 20,29*
€ 30,35*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,77*
€ 32,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
1 Stück enthält 279 Millimeter (ab € 0,08162* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.