Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E36231A Digital Labornetzgerät 200W, 30V / 0 → 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies E36231A Digital Labornetzgerät 200W, 30V / 0 → 20A
Keysight Technologies E36231A Digital Labornetzgerät 200W, 30V / 0 → 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-1873436
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36231A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 20a
labornetzgerät
Serie = E36200
Modellnummer = E36231A
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 0 → 20A
Nennleistung = 200W
Anzahl der Anzeigen = 1
Tischnetzteilart = Netzteil mit automatischer Bereichswahl
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = GPIB, LAN, USB
Temperatur min. = 0°C

Die Serie E36200 besteht aus zwei 200-W-Netzteilen mit Einfachausgang und zwei 400-W-Netzteilen mit Zweifachausgang. Die automatische Bereichswahl bietet den höchsten verfügbaren Strom bei allen Ausgangsspannungen. Leistungsgeräte mit bis zu 40 A (E36233A) oder Spannung bis zu 120 V (E36234A) mit automatischer Parallelschaltung oder automatischer Serie zur internen Verbindung der beiden Ausgänge mit einem einzigen Ausgang mit doppelter Leistung. Ein Netzteil mit einem Ausgang kann Geräte versorgen, die bis zu 200 W benötigen. Ein Netzteil mit zwei Ausgängen bietet zwei unabhängige 200-W-Kanäle, die zu einem einzigen 400-W-Kanal kombiniert werden können.Automatische Bereichswahl von mehr Strom bei allen SpannungseinstellungenAutomatische Parallelschaltung für höhere Ströme bis zu 40 A.Automatische Serie für höhere Spannung bis zu 120 V.Variable Anstiegsgeschwindigkeit zur Steuerung des EinschaltstromsRauscharm, DUT-Schutz und Präzisionsmessungen350 μV eff RauschenÜberspannungs-, Überstrom- und ÜbertemperaturschutzLokale 2-Draht- oder Remote-4-Draht-MessungenStrommessung mit niedrigem BereichVollständig programmierbares NetzteilUSB, LAN, digitale E/A und optionale GPIBBenchVue PS-AnwendungE3633A/34A-ModusErweiterte FunktionenDatenloggerAusgang LIST
Weitere Informationen:
Serie:
E36200
Modellnummer:
E36231A
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
0 → 20A
Nennleistung:
200W
Anzahl der Anzeigen:
1
Tischnetzteilart:
Netzteil mit automatischer Bereichswahl
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
GPIB, LAN, USB
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 1873436, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36231A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.577,64*
€ 1.794,53*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.661,94*
€ 1.824,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,53*
€ 2.135,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,65*
€ 2.120,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,37*
€ 2.036,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.607,09*
€ 1.912,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,64*
€ 1.877,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.