Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Piezo Buzzer Membran, Oberflächenmontage, Extern, ø 15mm, 15 (Dia.) x 0.22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1873537
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     7BB-15-6
EAN/GTIN:
     5059045778080
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Buzzer
Piezo Summer
Alarm Summer
Montageart = Oberflächenmontage
Drive Typ = Extern
Tonart = Membran
Durchmesser = 15mm
Höhe = 0.22mm
Abmessungen = 15 (Dia.) x 0.22mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +40°C
Frequenz max. = 6kHz
Kapazität = 10nF
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Membran
Durchmesser:
15mm
Höhe:
0.22mm
Abmessungen:
15 (Dia.) x 0.22mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Frequenz max.:
6kHz
Kapazität:
10nF
Weitere Suchbegriffe: Elektronischer Summer, Summer, murata piezo buzzer, piezo buzzer, 1873537, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, Murata, 7BB156, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.