Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot 3721 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 42W, 100V ac, 24V dc / 1.75A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mascot 3721 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 42W, 100V ac, 24V dc / 1.75A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
Mascot 3721 Steckernetzteil AC/DC-Adapter 42W, 100V ac, 24V dc / 1.75A Medizin-Zulassung, Universal-Stecker
Artikel-Nr.:
     108EL-1873712
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     3721000051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät 24v
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.75A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = Austauschbar
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 42W
Medizintechnische Zulassung = Ja
Wirkungsgrad = 89%
Typ = AC/DC-Adaptermm

Universelle Eingangsspannung (90–264 V ac) Feste Ausgangsspannungen Kurzschlussfest
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Australien, Europäisch, GB, US
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.75A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
Austauschbar
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
42W
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Wirkungsgrad:
89%
Typ:
AC/DC-Adaptermm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät, 1873712, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Mascot, 3721000051, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.