|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1873812 Herst.-Nr.: 1873812 EAN/GTIN: 5059045122418 |
| |
|
|  |  |
 | Gender = Buchse Montagetyp = Tafelmontage Anschlusstyp = RJ11 Kontaktmaterial = Phosphor Bronze Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
XLR-Durchgangssteckverbinder mit einfacher Bohrung von RS ProDer schwarze XLR-Durchführungssteckverbinder von RS Pro verfügt über eine einfache Tafelmontage mit 6 Kontakten. Der Steckverbinder hat ein Kontaktmaterial aus Phosphorbronze und Kontaktbeschichtung aus Gold über Nickel.Eigenschaften und Vorteile• SchraubanschlussZertifizierungen• zugelassen gemäß UL 94 V-0 Weitere Informationen:  |  | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Tafelmontage | Anschlusstyp: | RJ11 | Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1873812, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, RS PRO, CP30223X, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connectors |
|  |  |
| |