Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
RST-Rundsteckverbinder
>
Artikel
Wieland Buchse RST 08i2/3 Leuchtensteckverbinder, Rundsteckverbinder, Kontakte: 2, Kabelmontage, 8A, Grau, 0.2 →
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1874826
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
41.021.3041.4
EAN/GTIN:
4049088481819
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder
Kontakt-Format = 2
Serie = RST 08i2/3
Gender = Buchse
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Grau
Typ = Rundsteckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 8A
Betriebsspannung = 50 V, 120 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Drahtgröße = 0.2 → 1.0 mm²
Zugentlastung = Ja
Anschlussart = Schraubenmm
Wieland RST Beleuchtungssteckverbinder. Die Serie RST von Wieland bietet vier Serien, die ein komplettes elektrisches Installationssystem für verschiedene Anforderungen bieten. Alle Steckverbinder sind montierfreundlich und bieten eine flexible und einfache Installation, um falsche Verbindungen zu minimieren. Der RST Micro ist ein Miniatursteckverbinder für LED-Lampen und -Signale, optimiert für die Schnittstellen zwischen Spannungs- oder Stromquellen und LED-Modulen, um eine ideale Lösung für Dimmen oder DMX-Anwendungen zu bieten. Eigenschaften und Vorteile. Die RST Micro-Serie bietet integrierten Geräteschutz mit einem internen Wasseranschlag mit Barrieredichtungskontakten. Diese Funktion verhindert das Eindringen von Wasser in das Verkabelungssystem und verursacht Feuchtigkeitsschäden an Drähten in falsch ausgeführten Installationen. Das RST Micro-Installationssystem besteht aus Steckverbindern, M14-Gerätesteckverbindern, vormontierten Leitern und Splittern. Die Beleuchtungssteckverbinder sind entweder 2- oder 3-polig erhältlich. Anwendungen und Anwendungsbereiche. Elektrische Installationen Beleuchtungsanwendungen wie LED-Signale
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2
Serie:
RST 08i2/3
Gender:
Buchse
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Grau
Typ:
Rundsteckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
8A
Betriebsspannung:
50 V, 120 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Drahtgröße:
0.2 → 1.0 mm²
Zugentlastung:
Ja
Anschlussart:
Schraubenmm
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Leuchtensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
RST-Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder RST
,
Serie RST Steckverbinder
,
leuchtensteckverbinder wieland 3 polig
,
rst steckverbinder
,
wieland leuchtensteckverbinder
,
1874826
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Wieland
,
4102130414
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Lighting Connectors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2064
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,38*
€ 3,51*
Lager 986
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,38*
€ 5,00*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 311,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen