Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Zunftbekleidung
>
Gürtel
>
Werkzeuggürtel
>
Artikel
FLIR Multimeter-Gummiarmierung und Trageband für DM9x Multimeter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1874889
Hersteller:
FLIR Systems
Herst.-Nr.:
TA50
EAN/GTIN:
0793950377505
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Zubehör Typ = Magnetischer Multimeter-Hängeschlaufe
Geeignet für den Einsatz mit = DM9x Multimeter
Universal = Ja
Hängen Sie Ihr Messgerät an Metallschaltschränken auf, damit Sie sich auf Ihre Prüfung konzentrieren können. Magnetstreifen für Multimeter der Serie DM9x oder jedes Messgerät, das einen 1-Zoll-Gurt (25 mm) aufnimmt. Durable Nylonband. Sichere Befestigung am Messgerät mit integrierter Montagelasche. 2 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Magnetischer Multimeter-Hängeschlaufe
Geeignet für den Einsatz mit:
DM9x Multimeter
Universal:
Ja
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Multimeter und Zubehör
>
Multimeter-Taschen
Weitere Suchbegriffe:
flir multimeter
,
multimeter
,
1874889
,
Mess- und Prüftechnik
,
Multimeter und Zubehör
,
Multimeter-Taschen
,
FLIR
,
TA50
,
Test & Measurement
,
Multimeters & Accessories
,
Multimeter Cases
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,35*
€ 28,30*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,07*
€ 28,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,73*
€ 28,56*
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 23,06*
€ 30,70*
Lager 139
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 24,40*
€ 32,58*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DM166-NIST | Multimeter, Hand 4 Stellen, TRMS, 10 Funktionen, Wärmebildkamera 80x60px, -10 °C bis 150°C, IP40
Teledyne FLIR
DM166-NIST
ab € 649,41*
Sonstiges
FLIR DM166 Hand-Multimeter integrierte Wärmebildkamera CAT IV 300 V, CAT III 600V
FLIR Systems
X502041
ab € 440,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen