Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtenzubehör
>
Leuchtensteckverbinder
>
Artikel
Wieland Buchse RST 08i2/3 Leuchtensteckverbinder, Rundsteckverbinder, Kontakte: 2, Kabelmontage, 8A, Grau, 0.2 →
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1874920
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
41.021.3041.8
EAN/GTIN:
5059045368717
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
leuchtensteckverbinder wieland 3 po...
leuchten steckverbinder
Kontakt-Format = 2
Serie = RST 08i2/3
Gender = Buchse
Stecker / Buchse = Buchse
Farbe = Grau
Typ = Rundsteckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Nennstrom = 8A
Betriebsspannung = 50 V, 120 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Drahtgröße = 0.2 → 1.0 mm²
Zugentlastung = Ja
Anschlussart = Schrauben
Wieland RST Beleuchtungssteckverbinder. Die Serie RST von Wieland bietet vier Serien, die ein komplettes elektrisches Installationssystem für verschiedene Anforderungen bieten. Alle Steckverbinder sind montierfreundlich und bieten eine flexible und einfache Installation, um falsche Verbindungen zu minimieren. Der RST Micro ist ein Miniatursteckverbinder für LED-Lampen und -Signale, optimiert für die Schnittstellen zwischen Spannungs- oder Stromquellen und LED-Modulen, um eine ideale Lösung für Dimmen oder DMX-Anwendungen zu bieten. Eigenschaften und Vorteile. Die RST Micro-Serie bietet integrierten Geräteschutz mit einem internen Wasseranschlag mit Barrieredichtungskontakten. Diese Funktion verhindert das Eindringen von Wasser in das Verkabelungssystem und verursacht Feuchtigkeitsschäden an Drähten in falsch ausgeführten Installationen. Das RST Micro-Installationssystem besteht aus Steckverbindern, M14-Gerätesteckverbindern, vormontierten Leitern und Splittern. Die Beleuchtungssteckverbinder sind entweder 2- oder 3-polig erhältlich. Anwendungen und Anwendungsbereiche. Elektrische Installationen Beleuchtungsanwendungen wie LED-Signale
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2
Serie:
RST 08i2/3
Gender:
Buchse
Stecker / Buchse:
Buchse
Farbe:
Grau
Typ:
Rundsteckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Nennstrom:
8A
Betriebsspannung:
50 V, 120 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Drahtgröße:
0.2 → 1.0 mm²
Zugentlastung:
Ja
Anschlussart:
Schrauben
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Leuchtensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
wieland leuchtensteckverbinder
,
1874920
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Wieland
,
4102130418
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,00*
€ 44,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 34,58*
€ 41,1502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,39*
€ 38,5441
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 31,87*
€ 37,9253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,70*
€ 36,533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,93*
€ 35,6167
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen