Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sackkarre, 380mm x 485mm x 85mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sackkarre, 380mm x 485mm x 85mm
RS PRO Sackkarre, 380mm x 485mm x 85mm
RS PRO Sackkarre, 380mm x 485mm x 85mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1874987
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1874987
EAN/GTIN:
     5059044130780
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Raddurchmesser = 50mm
Breite = 380mm
Länge = 485mm
Höhe = 85mm

RS Pro Verbindungsdels, 2er-Pack Eine Serie leichter und dennoch langlebiger Kunststoffdollys von RS Pro, die sich ideal zum Bewegen und Transportieren einer Reihe von Gegenständen, Behältern und Gehäusen in Durable eignen. Die Transportwagen werden in einer Packung mit 2 Stück geliefert und verfügen über eine einfache Schnappverriegelung, mit der Sie sie mit der gewünschten Größe verbinden können, um größere Gegenstände einfach transportieren zu können. Jeder Rollwagen umfasst 4 x Rollen aus Polypropylen-Kunststoff für einfache Handhabung und Transport und hat eine Belastbarkeit von 150 kg bei gleichmäßiger Verteilung. Die leichten Transportwagen verfügen außerdem über einen integrierten Tragegriff, mit dem sie bei Nichtgebrauch leicht aufgenommen und bewegt werden können. Diese hochwertigen und Durable sind perfekt für den Einsatz in einem Lager oder Vertriebszentrum sowie zu Hause. Eigenschaften und Vorteile • Lieferung als Packung mit 2 Transportwagen • Schnappverriegelungsdesign, mit dem Sie die Transportwagen an die erforderliche Größe anschließen können • mobil auf 4 x 50-mm-Polypropylenrollen Leicht und tragbar • Integrierter Tragegriff für einfachen Transport • Ideal für den Transport von Gegenständen und Gehäusen in einer Vielzahl von Anwendungen Anwendung Transportwagen sind eine Art tragbarer Transportwagen mit Rädern, die beim Heben und Transportieren einer Reihe von schweren Gegenständen wie Paketen, Möbeln, Geräten und mehr helfen. Die Transportwagen können aus einer Vielzahl von Materialien einschließlich Kunststoff und Stahl hergestellt werden und werden in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt, darunter: • Einzelhandel • Vertriebszentren • Lagerhäuser • Werkstätten • Autowerkstätten • Büros • Zuhause Häufig gestellte Fragen Verfügen die Räder über Bremsen? Nein, die Räder enthalten keine Bremsen. Sind die Transportwagen mit einem Griff ausgestattet? Jeder Rollwagen verfügt über einen integrierten Tragegriff, mit dem sie leicht angehoben und transportiert werden können, wenn sie nicht verwendet werden. Was sind die Vorteile des Schnappschlosses? Das Schnappverriegelungsdesign auf den Transportwagen ermöglicht die Verbindung mehrerer Transportwagen, um eine größere Oberfläche zu schaffen, sodass größere und schwerere Gegenstände problemlos transportiert werden können.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
50mm
Breite:
380mm
Länge:
485mm
Höhe:
85mm
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre, 1874987, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Rollbretter, RS PRO, PD638Y, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Dollies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,12*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 66,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,85*
€ 202,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 168,77*
€ 200,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,75*
€ 192,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 153,91*
€ 183,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,12*
€ 157,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.