Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securikey BSPBHS550PHZCYL Briefkasten, HxBxT: 550 mm x 380mm x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Securikey BSPBHS550PHZCYL Briefkasten, HxBxT: 550 mm x 380mm x 140 mm
Securikey BSPBHS550PHZCYL Briefkasten, HxBxT: 550 mm x 380mm x 140 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1875362
Hersteller:
     Securikey
Herst.-Nr.:
     BSPBHS550PHZCYL
EAN/GTIN:
     5030282180416
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten verzinkt
briefkasten
Modell = BSPBHS550PHZCYL
Höhe = 550 mm
Breite = 380mm
Tiefe = 140 mm
Gewicht = 10kg

Master Lock ist ein Name, der für Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit steht. Wir bieten eine unerreichte Serie von Master Lock Produkten, die sowohl Sicherheits- als auch Kostenanforderungen erfüllen.Ideal für die Integration in jedes Euro-Profil ″One Key System″ Hergestellt aus hochwertiger verzinkter Stahlplatte mit robuster pulverbeschichteter Oberfläche Top Loading A4-Letter-Steckplatz mit klappbarem LID Einfacher Zugang zum Pfosten, über die Tür mit Scharnier in voller Höhe Ausgestattet mit Euro-Profilzylinder-Sicherheitsverriegelung und 3 Schlüsseln Geeignet für die Montage auf jeder flachen Oberfläche
Weitere Informationen:
Modell:
BSPBHS550PHZCYL
Höhe:
550 mm
Breite:
380mm
Tiefe:
140 mm
Gewicht:
10kg
Weitere Suchbegriffe: briefkasten 402 x 380 x 115 mm, 1875362, Sicherheit & Eisenwaren, Schlüsselschränke & Tresore, Postfächer, Securikey, BSPBHS550PHZCYL, Security & Ironmongery, Key Cabinets & Safes, Mailboxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,85*
€ 477,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,58*
€ 461,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.