Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix MSO44 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 32 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix MSO44 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 32 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Tektronix MSO44 Mixed-Signal Tisch Oszilloskop 4-Kanal Analog / 32 Digital 200MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485,
Artikel-Nr.:
     108EL-1875444
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     MSO44 4-BW-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
4 kanal oszilloskop
oszilloskop
tektronix oszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 4
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Serie = 4 Series MSO
Stromversorgung = Netzbetrieb
Anzeigentyp = TFT
Vertikalempfindlichkeit max. = 10V/div
Zeitbasis min. = 200ps/div
Display Größe = 13.3Zoll
Zufalls-Abtastrate = 6,25 Gsps
Eingangsimpedanz = 1 MΩ
Anstiegszeit = 5.5ns

Mit dem größten Display und der höchsten verfügbaren Kanalanzahl seiner Klasse bietet die 4-Serie einen beispiellosen Einblick in ein bench-freundliches Paket. Und die maßgeschneiderte Benutzeroberfläche funktioniert genau so, wie Sie es erwarten würden.Eingangskanäle 4 oder 6 FlexChannel ® -Eingänge Jeder FlexChannel bietet: Ein analoges Signal, das als Signalformansicht, eine Spektrumansicht 1 oder beide gleichzeitig angezeigt werden kann Acht digitale Logikeingänge mit Logiksonde TLP058
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
4
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Serie:
4 Series MSO
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Anzeigentyp:
TFT
Vertikalempfindlichkeit max.:
10V/div
Zeitbasis min.:
200ps/div
Display Größe:
13.3Zoll
Zufalls-Abtastrate:
6,25 Gsps
Eingangsimpedanz:
1 MΩ
Anstiegszeit:
5.5ns
Weitere Suchbegriffe: 1875444, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Tektronix, MSO444BW200, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.807,38*
€ 7.935,35*
Frei Haus
ab € 8.099,19*
€ 8.226,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 8.308,45*
€ 8.690,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.690,30*
€ 10.341,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.662,07*
€ 10.307,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.574,49*
€ 10.203,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.308,45*
€ 9.887,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tektronix
4-AFG
ab € 1.462,50*
Sonstiges
Tektronix
4-MTM
ab € 1.624,76*
Sonstiges
Tektronix
4-PS2
ab € 6.140,91*
Sonstiges
Tektronix
4-PWR-BAS
ab € 2.154,30*
Sonstiges
Tektronix
4-RL-1
ab € 1.485,46*
Sonstiges
Tektronix
4-SEC
ab € 628,07*
Sonstiges
Tektronix
4-SRAERO
ab € 2.081,99*
Sonstiges
Tektronix
4-SRAUDIO
ab € 2.080,07*
Sonstiges
Tektronix
4-SRAUTO
ab € 2.074,62*
Sonstiges
Tektronix
4-SRAUTOSEN
ab € 2.077,21*
Sonstiges
Tektronix
4-SRCOMP
ab € 2.082,17*
Sonstiges
Tektronix
4-SRCXPI
ab € 2.186,42*
Sonstiges
Tektronix
4-SREMBD
ab € 2.082,89*
Sonstiges
Tektronix
4-SRENET
ab € 2.081,22*
Sonstiges
Tektronix
4-SRESPI
ab € 2.183,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.