Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Durchflussregler, 20bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Durchflussregler, 20bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1875712
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1875712
EAN/GTIN:
     5059045122982
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Typ = Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = 8mm
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Ausgangsdruck min. = -0.99bar
Ausgangsdruck max. = 20bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = BSP
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe = 1/8 Zoll

RS Pro-EinlassDer RS Pro-ausrichtende 8-mm-Rohreinlassanschluss hat eine Mindestlänge von 44 mm und eine maximale Länge von 49 mm. Der Anschluss hat ein vernickeltes Messingwerkstoffgehäuse. Es ist eine Linie aus Technopolymer, leichter und kompakter, die den hohen Leistungsanforderungen des Kunden gerecht wird.Eigenschaften und Vorteile• Schnelles Verbinden und Trennen • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Auslassdruckbereiche zwischen 0,99 bar und 20 bar • Gewindeauslassgewindegröße von 1/8 • Volldurchfluss- und vakuumbeständiger Tank für spezielle Dichtungen • 3 Gewinde erhältlich, BSPP, BSPT (Universal kurz) und metrisch • Leichter und kompakter • Spezielle Konfigurationen für die Advanced Robotik • silikonfreiAnwendungen• Robotik • Kfz • Textil, Verpackung und Handhabung • Vakuum • Industrielles Wasser • DruckluftkreislaufZertifizierungen• REACH-konform • ISO 14743:2004 • PED 2014/68/UE
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
8mm
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Ausgangsdruck min.:
-0.99bar
Ausgangsdruck max.:
20bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
BSP
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe:
1/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, drosselventil, 1875712, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, RS PRO, 55905P0010, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,59*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 18,159* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 227,91*
€ 271,21
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 226,10*
€ 269,06
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 225,20*
€ 267,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 199,96*
€ 237,95
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 181,59*
€ 216,09
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.