Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4Zoll Druckluftpistole, 12bar, +80°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4Zoll Druckluftpistole, 12bar, +80°C max.
RS PRO 1/4Zoll Druckluftpistole, 12bar, +80°C max.
RS PRO 1/4Zoll Druckluftpistole, 12bar, +80°C max.
RS PRO 1/4Zoll Druckluftpistole, 12bar, +80°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1875721
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1875721
EAN/GTIN:
     5059045123071
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Betriebsdruck = 12bar
Typ = Druckluftpistole
Maximale Betriebstemperatur = +80°C

Druckluftpistole von RS Pro mit Edelstahl-Sicherheitsdüse Die RS Pro Druckluftpistole ist eine hochwertige und kompakte Druckluft-Kompressorpistole mit manueller Steuerung, die sich ideal zum Entfernen von Schmutz, berührungsloser Trocknung und Reinigung und für andere allgemeine Industrie- oder Laboranwendungen eignet. Diese pneumatische Druckluftpistole wurde mit einem vernickelten Messinggehäuse entwickelt und bietet eine verbesserte Korrosionsbeständigkeit, insbesondere bei der Arbeit in Industrie- und Fertigungsumgebungen, und die Edelstahldüse ist verschleißfest und sicher in empfindlichen Umgebungen wie der Lebensmittelherstellung oder der pharmazeutischen Produktion zu verwenden. Eine vielseitige Druckluftpistole, die an einen Druckluft-Kompressorschlauch angeschlossen werden kann und in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann und konsequent nach einem professionellen Standard funktioniert. Eigenschaften und Vorteile: Diese kompakte Druckluftpistole von RS Pro besteht aus einem vernickelten Messinggehäuse und einer Edelstahldüse für optimale Leistung und längere Lebensdauer bei der Arbeit in schwierigen Umgebungen Die Druckluftpistole ist manuell gesteuert, aber vollständig verstellbar und leicht, sodass sie in einer Vielzahl von Anwendungen leicht zu verwenden ist Ideal für gezielte Präzisionsarbeit mit optimalem Luftstrom Maximaler Betriebsdruck: 12 bar / 1,2 MPa / 174 psi Durchflussmenge: 416 Nl/min @ 6 bar - 516 Nl/min @ 8 bar LAeq 80 dBA @ 6 bar, LAeq 85 dBA @ 8 bar Kraft auf Griff 23,5 N @ 6 bar Kraft-Blaskraft-Kraftkraft 3,8 N @ 6 bar Serie von RS Pro Düsen erhältlich:( 176-2228) 176-2228 und( 176-2229 ) 176-2229 Anwendungen: Eine Druckluftpistole oder Druckluftpistole ist ein Gerät, das normalerweise Teil der Pneumatik- oder Druckluftwerkzeugfamilie ist und ein sehr vielseitiges Gerät ist, wenn es richtig verwendet wird. Die Druckluftpistolen sind oft mit einer Druckluftleitung verbunden, die einen hohen Druck ausführt, und wenn der Auslöser losgelassen wird, wird die Luft des Kompressors freigesetzt, um einen Luftkuss zu erzeugen. Sie verfügen oft über einstellbare Einstellungen, um geringere Luftblasten oder sehr starke Luftblasten zu ermöglichen, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Diese Arten von Druckluftwerkzeugzubehör werden häufig in Industrie- und Fertigungsumgebungen für Aufgaben wie: Arbeitsplatzreinigung Abblasen von bearbeiteten Teilen und Bearbeitungsständern Entfernen von Staub und Trocknungsteilen an Produktions-, Montage-, Inspektions- und Werkzeugstationen Normen und Zertifizierungen: 2003/10/CE max. 85 dBA - 8 h @ 6 bar oder 5 h @ 8 bar OSHA 1910.95 (b) max. 90 dB, 8 Std OSHA 1910.242 (b) max. 30 psi (2,1 bar) bei Blockierung Erfüllt REACH 1907/2006 RoHS 2011/65/CE PED 2014/68/UE und silikonfrei Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Betriebsdruck:
12bar
Typ:
Druckluftpistole
Maximale Betriebstemperatur:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, abblaspistole 12 bar, ausblaspistole, 1875721, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Ausblaspistolen, RS PRO, 0030300001, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Blow Guns
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.