Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon 8MHz Quarzmodul, Oberflächenmontage, ±25ppm, 18pF, B. 4.7mm, H. 4.1mm, L. 11.4mm, SMD, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1875789
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ABLS-8.000MHz-D-3-Y-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 8MHz
Montageart = Oberflächenmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = SMD
Pinanzahl = 2
Länge = 11.4mm
Breite = 4.7mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 11.4 x 4.7 x 4.1mm
Frequenz-Toleranz = ±25ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 80Ω
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
8MHz
Montageart:
Oberflächenmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
SMD
Pinanzahl:
2
Länge:
11.4mm
Breite:
4.7mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
11.4 x 4.7 x 4.1mm
Frequenz-Toleranz:
±25ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
80Ω
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1875789, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, Abracon, ABLS8000MHzD3YT, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1186*
1 Tag
119
1
€ 14,99*
ab € 0,0888*
€ 0,2457*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,1411
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 118,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.