Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden PB00179 Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 1,5 mm² LSZH, Außen-ø 6.8mm, L. 100m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Belden PB00179 Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 1,5 mm² LSZH, Außen-ø 6.8mm, L. 100m
Belden PB00179 Audiokabel Lautsprecherkabel 2-adrig 1,5 mm² LSZH, Außen-ø 6.8mm, L. 100m
Artikel-Nr.:
     108EL-1876121
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     70045LV.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Audiokabel-Typ = Lautsprecherkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Isoliermaterial = LSZH
Außendurchmesser = 6.8mm
Länge = 100m
Certification RPC = B2ca°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, Halogenfrei
Mantelfarbe = Schwarz
Standards = Euroklasse B2ca-s1 d1 a1

Top Serie von Lautsprecherkabeln, die den Anforderungen der CPR Euroclass-Anforderungen bis B2ca.LSZH-Lautsprecherkabel entsprechen Belden Lautsprecherkabel verwenden OFHC-Leiter bieten Top Performance. Belden LSZH OFHC-Lautsprecherkabel erfüllen die Anforderungen an ein hochwertiges CPR Euroklassen-Lautsprecherkabel mit deutlichen Leistungs- und Installationsvorteilen. Die Kupferleiter des OFHC-Lautsprecherkabels mit niedriger Kappe von Brilliance wurden mit einem aufrechten Wellenherstellungsprozess hergestellt. Das Ergebnis dieses Prozesses ist ein hochleitfähiger Kupferleiter, der von Natur aus frei von Verunreinigungen ist. Euroclasses sind einheitliche Bewertungsmethoden oder Klassifizierungen, die reale Umgebungen für den Aufbau von Produkten auf der Basis der Brandverhalten reflektieren. Basierend auf der Leistung des Kabels wird es in das Euroklass-System eingesetzt, das sein Verhalten während eines Brandes anzeigt.
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Lautsprecherkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Isoliermaterial:
LSZH
Außendurchmesser:
6.8mm
Länge:
100m
Certification RPC:
B2ca°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, Halogenfrei
Mantelfarbe:
Schwarz
Standards:
Euroklasse B2ca-s1 d1 a1
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Boxenkabel, Lautsprecherkabel, Lautsprecherleitung, Leitungen abgeschirmt, lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, 1876121, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, Belden, 70045LV00100, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 224,52*
€ 278,63*
42 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 181,32*
€ 298,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 278,63*
€ 331,57
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 274,59*
€ 326,76
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 260,13*
€ 309,55
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 240,80*
€ 286,55
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 224,52*
€ 267,18
pro Spule
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 2,2452* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.