Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Infrarot-Diode
>
Artikel
OSRAM, OSLUX IR-Diode 1020mW, 860nm, 1100mW/sr, 40°, 2-Pin, SMD
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1876142
Hersteller:
ams OSRAM
Herst.-Nr.:
SFH 4796S
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 860nm
Strahlstrom = 1020mW
Strahlungsstärke = 1100mW/sr
Montage Typ = SMD
Halbwertswinkel = 40°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 3.5 x 3.5 x 1.4mm
Serie = OSLUX
Versorgungsspannung max. = 3.5V
Korrosionsbeständigkeitsklasse: 3B IR-Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad Doppelstack-Emitter Geringer Wärmewiderstand (Max. 14 K/W) Schwerpunktwellenlänge 850 nm Kleines Gehäuse (LxBxH): 3,5 mm x 3,5 mm x 1,4 mm Anwendungen Zugriffskontrolle (Iris-/Gefäße-Scan, Gesichtserkennung)
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
860nm
Strahlstrom:
1020mW
Strahlungsstärke:
1100mW/sr
Montage Typ:
SMD
Halbwertswinkel:
40°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
3.5 x 3.5 x 1.4mm
Serie:
OSLUX
Versorgungsspannung max.:
3.5V
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
smd diode
,
1876142
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
ams OSRAM
,
SFH4796S
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.116,30*
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 2,44652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.335,175*
€ 7.538,85825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.285,675*
€ 7.479,95325
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.160,725*
€ 7.331,26275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.116,30*
€ 7.278,397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen