Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Stahl Sockel , H. 100 mm, B. 1000 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1876627
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8620052
EAN/GTIN:
     4028177922310
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Sockelblenden
Typ = Sockel
Material = Stahl
Höhe Außen = 100 mm
Breite Außen = 1000 mm

Hochbelastbare Basis-/SockelEckstücke mit selbstpositionierender Formgebung zum Pendelgehäuse-System, je nach Anwendung mit oder ohne Verkleidungstafeln einsetzbar. Große Öffnungen im Eckstück für optimalen Zugang zum Schraubanschluss, können mit einer Kunststoffecke und einer verbogenen Abdeckung verdeckt werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Sockel
Material:
Stahl
Höhe Außen:
100 mm
Breite Außen:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Sockelecken, 19" Sockelblenden, 19" Sockelecken, Sockelblende, Sockelrahmen, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, rack zubehör, 1876627, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Sockel, Rittal, 8620052, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Plinths
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 171,00*
€ 178,24*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 163,27*
€ 192,02*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 164,75*
€ 195,15*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 168,51*
€ 197,76*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 284,91*
€ 333,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 333,80*
€ 397,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 332,73*
€ 395,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 321,53*
€ 382,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 301,22*
€ 358,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 284,91*
€ 339,04
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 142,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 5,74*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,43*
Zubehör
Rittal
4946000
ab € 9,62834*
Zubehör
Rittal
8100771
ab € 10,9825*
Zubehör
Rittal
8620400
ab € 13,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.