Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1876946 Herst.-Nr.: SS603-23-800 EAN/GTIN: 7314150406258 |
| |
|
| | |
| Material/Stoff = Edelstahl Gesamtlänge = 800 mm Stangendurchmesser = 22mm
Ein Ende der Stange ist bis zu einem Punkt zugespitzt Hohe Festigkeit und Härte Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit Magnetisch Material: Edelstahl AISI 420 Weitere Informationen: | | Material/Stoff: | Edelstahl | Gesamtlänge: | 800 mm | Stangendurchmesser: | 22mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1876946, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Brechstangen, Bahco, SS60323800, Hammers & Demolition, Crow Bars, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 221,57* | € 269,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 215,46* | € 270,82* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,23* | € 293,73* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,52* | € 325,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|