Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Polymerkondensator 47μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1877223
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520T476M006ATE070
EAN/GTIN:
     5059045818489
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 47µF
Materialfamilie des Dielektrikums = TantalV dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 70mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.1mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

ESR Werte bis hinunter auf 5 mOhm Stabile Kapazität über Temperatur und Spannung Keine Alterungserscheinungen Verarbeitung hoher Brummströme Hohe Energiedichte Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz 100 % beschleunigte konstante Alterung 100 % stoßstromgeprüft Halogenfreies Epoxid Anwendungen Zu den Anwendungen gehören DC/DC-Wandler, Audio-/Soundschaltungen (Mobiltelefon und Basisstation, Smartphones, MP3-Player), Netzteileingänge, tragbare Elektronik (Notebook-PCs, Displays, SSDs, HDDs und USBs, Digitalkameras, GPS-Navigationssysteme, WiFi-Module), Telekommunikation, Unterhaltungselektronik (Analyse- und Testgeräte, Hochgeschwindigkeitsserver), Hochspannungsanwendungen wie 12-V- bis 48-V-Stromschienen, dicht bestückte Schaltungen mit Platzbeschränkungen, Mikroprozessorgesteuerte Entkoppelung und Hochstrom-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
47µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
TantalV dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
70mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.1mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, 1877223, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520T476M006ATE070, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.