Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Polymerkondensator 33μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878470
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520B336M006ATE025
EAN/GTIN:
     5059045501541
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 33µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 25mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 20,8 μA°C
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
33µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
25mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
20,8 μA°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, 1878470, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520B336M006ATE025, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.