Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Polymerkondensator 330μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878480
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520B337M006ATE040
EAN/GTIN:
     5059045825197
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 330µF
Materialfamilie des Dielektrikums = TantalV dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 40mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

ESR-Werte bis zu 5 mΩ Stabile Kapazität über Temperatur und Spannung Keine Alterungserscheinungen Verarbeitung hoher Brummströme Hohe Energiedichte Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz 100 % beschleunigte konstante Alterung Halogenfreies Epoxid Anwendungen Typische Anwendungen umfassen DC/DC-Wandler, Audio-/Soundschaltungen (Mobiltelefon und Basisstationen, Smartphones, MP3-Player), Netzteileingänge, tragbare Elektronik (Notebook-PCs, Displays, SSDs, HDDsand USBs, Digitalkameras, GPS-Navigationssysteme, WiFi-Module), Telekommunikation, Unterhaltungselektronik (Analyse- und Prüfgeräte, Hochgeschwindigkeitsserver), Hochspannungsanwendungen wie 12-V- bis 48-V-Stromeingangsschienen, dicht bestückte Stromkreise mit Platzeinschränkungen, Mikroprozessoranwendungen und Einschränkungen bei der Stromübertragung
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
330µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
TantalV dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
40mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, 1878480, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520B337M006ATE040, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,22*
€ 9,7818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,57*
€ 9,0083
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.