Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Polymerkondensator 470μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878564
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520D477M006ATE025
EAN/GTIN:
     5059045504023
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 470µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 25mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 10%

ESR-Werte bis zu 5 mΩ Stabile Kapazität über Temperatur und Spannung Keine Alterungserscheinungen Verarbeitung hoher Brummströme Hohe Energiedichte Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz 100 % beschleunigte konstante Alterung Halogenfreies Epoxid Anwendungen Typische Anwendungen umfassen DC/DC-Wandler, Audio-/Soundschaltungen (Mobiltelefon und Basisstationen, Smartphones, MP3-Player), Netzteileingänge, tragbare Elektronik (Notebook-PCs, Displays, SSDs, HDDsand USBs, Digitalkameras, GPS-Navigationssysteme, WiFi-Module), Telekommunikation, Unterhaltungselektronik (Analyse- und Prüfgeräte, Hochgeschwindigkeitsserver), Hochspannungsanwendungen wie 12-V- bis 48-V-Stromeingangsschienen, dicht bestückte Stromkreise mit Platzeinschränkungen, Mikroprozessoranwendungen und Einschränkungen bei der Stromübertragung
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
470µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
25mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.8mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, 1878564, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520D477M006ATE025, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.