Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T520, SMD Polymerkondensator 33μF ±20% / 6.3V dc, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1878570
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T520A336M006ATE080
EAN/GTIN:
     5059045508274
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 33µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 80mΩ
Toleranz = ±20%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = T520
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

ESR-Werte bis zu 5 mΩ Stabile Kapazität über Temperatur und Spannung Keine Alterungserscheinungen Verarbeitung hoher Brummströme Hohe Energiedichte Kapazitätskonstanz bei Hochfrequenz 100 % beschleunigte konstante Alterung Halogenfreies Epoxid Anwendungen Typische Anwendungen umfassen DC/DC-Wandler, Audio-/Soundschaltungen (Mobiltelefon und Basisstationen, Smartphones, MP3-Player), Netzteileingänge, tragbare Elektronik (Notebook-PCs, Displays, SSDs, HDDsand USBs, Digitalkameras, GPS-Navigationssysteme, WiFi-Module), Telekommunikation, Unterhaltungselektronik (Analyse- und Prüfgeräte, Hochgeschwindigkeitsserver), Hochspannungsanwendungen wie 12-V- bis 48-V-Stromeingangsschienen, dicht bestückte Stromkreise mit Platzeinschränkungen, Mikroprozessoranwendungen und Einschränkungen bei der Stromübertragung
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
33µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
80mΩ
Toleranz:
±20%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
T520
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, 1878570, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, KEMET, T520A336M006ATE080, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.