| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1878741 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DT06-4S EAN/GTIN: 5059045823971 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Gender = Stecker Serie = DT
Deutsch DT-, DTM- und DTP-Serie umweltsichter Steckverbinder sind für Kabel-zu-Kabel- und Kabel-Platine-Anwendungen konzipiert. Die DT-Steckverbinder werden in rauen Umgebungen eingesetzt, in denen selbst eine geringe Verschlechterung der Verbindung von entscheidender Bedeutung sein kann. Thermoplastische Gehäuse bieten einen großen Betriebstemperaturbereich, und die hinteren Draht- und Schnittstellendichtungen aus Silikon ermöglichen es den Steckverbindern, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit standzuhalten. Die Universalsteckverbinder der Deutsch-DT-Serie bieten Zuverlässigkeit und Leistung am Motor oder Getriebe, unter der Haube, am Chassis oder in der Kabine. Die Steckverbinder der Serie DT OVERVIEW Deutsch DT bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des DT-Designs gehören optionale Flanschmontage, mehrpolige Anordnungen und Entwurfsflexibilität. Die DT-Serie bietet dem Entwickler die ability, mehrere Kontakte der Größe 16 mit jeweils 13 A Dauerleistung in einem einzigen Gehäuse zu verwenden.DEUTSCH-DT-Gehäuse sind mit Stiftzahlen von 2, 3, 4, 6, 8 und 12 erhältlich und nutzen DEUTSCH-Kontakte der Größe 16 mit einer Dauerstrombelastbarkeit von 13 Ampere. Die Gehäuse verfügen über eine integrierte Steckverriegelung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Gender: | Stecker | Serie: | DT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1878741, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Deutsch, DT064S, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors, Connectors |
| | |
| |