Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, Schlauchkupplung, 6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, Schlauchkupplung, 6mm
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing, Schlauchkupplung, 6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1878798
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878798
EAN/GTIN:
     5059045123439
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Kupplungs-Gender = Stecker
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 6mm
Material = Messing
Betriebsdruck max. = 12bar
Dichtungsmaterial = NBR°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS Pro Buchse mit Rest für GummiDie RS Pro Stecker-Schnellverbindungsbuchse hat ein MIGNON DOPPELABSCHALTprofil. Die Schlauchkupplung hat einen Anschluss von 6 mm und die Kupplungseinheit besteht aus vernickeltem Messing. Diese Buchse führt eine Einhandbedienung durch. Austauschbar mit: Rectus/LEGRIS, Parker 21/90, Camozzi 5050 - 5150 und CEJN 200Eigenschaften und Vorteile• Anschlussart ist Schlauchkupplung • Leicht und kompakt • Formkupplung • Mehrfachsteckdose • Betriebsdruck beträgt 12 bar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Sicherheitsausführung • SilikonfreiAnwendungen• Druckluft und Werkzeuge • Kühlsystem • Lebensmittel und Getränke • Edelgase, Vakuum • Leben und Wissenschaft • Pneumatik- und FlüssigkeitstechnologieZertifizierungen• REACH-zertifiziert (1907/2006) • PED 2014/68/UE • 2011/65/CE
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
6mm
Material:
Messing
Betriebsdruck max.:
12bar
Dichtungsmaterial:
NBR°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, 1878798, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0018500002, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings, Pneumatics & Hydraulics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,00*
€ 57,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,87*
€ 56,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,99*
€ 53,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,41*
€ 49,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,54*
€ 41,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.