Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchtülle Messing, G1/8 Buchse, Mit Gewinde, 1/8Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchtülle Messing, G1/8 Buchse, Mit Gewinde, 1/8Zoll
RS PRO Schlauchtülle Messing, G1/8 Buchse, Mit Gewinde, 1/8Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1878812
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878812
EAN/GTIN:
     5059045123569
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Gewindeanschluss = G1/8 Buchse
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 1/8Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Schlauch-Kupplunganschluss = 1/8Zoll
Material = Messing
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 12bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/8 Buchse
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
1/8Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Schlauch-Kupplunganschluss:
1/8Zoll
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
12bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schnellverschlusskupplung messing g 1/8, gewindetülle, gewindetülle 1/8", 1878812, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 00212000102NB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,48*
€ 7,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.