Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchtülle Messing, Schlauchkupplung, 4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchtülle Messing, Schlauchkupplung, 4mm
RS PRO Schlauchtülle Messing, Schlauchkupplung, 4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1878814
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878814
EAN/GTIN:
     5059045123583
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Kupplungs-Gender = Stecker
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 4mm
Material = Messing
Betriebsdruck max. = 12bar
Dichtungsmaterial = NBR
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
4mm
Material:
Messing
Betriebsdruck max.:
12bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, rs pro schlauchkupplung, 1878814, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 002150001X1NB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.