| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1878818 Herst.-Nr.: 1878818 EAN/GTIN: 5059045123620 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = G3/8 Stecker Kupplungs-Gender = Stecker Gewindegröße = 3/8Zoll Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker Anschlusstyp = Mit Gewinde Schlauch-Kupplunganschluss = 3/8Zoll Material = Messing Anschluss-Gender = Nippel Betriebsdruck max. = 25bar Dichtungsmaterial = NBR°C Betriebstemperatur max. = +80°C Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | G3/8 Stecker | Kupplungs-Gender: | Stecker | Gewindegröße: | 3/8Zoll | Kupplungstyp: | Schnellverschluss-Kupplungsstecker | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Schlauch-Kupplunganschluss: | 3/8Zoll | Material: | Messing | Anschluss-Gender: | Nippel | Betriebsdruck max.: | 25bar | Dichtungsmaterial: | NBR°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, 1878818, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 00241000104NB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| | |
| |