Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchtülle Messing, G3/8 Buchse, Mit Gewinde, 3/8Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchtülle Messing, G3/8 Buchse, Mit Gewinde, 3/8Zoll
RS PRO Schlauchtülle Messing, G3/8 Buchse, Mit Gewinde, 3/8Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1878820
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878820
EAN/GTIN:
     5059045123644
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Gewindeanschluss = G3/8 Buchse
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 3/8Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Schlauch-Kupplunganschluss = 3/8Zoll
Material = Messing
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 25bar
Dichtungsmaterial = NBR
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS ProDie 3/8-Zoll-G-Buchse mit Schnellverbindungskupplung von RS Pro ist selbstschließend und besteht aus vernickeltem Messing für ausgezeichnete Haltbarkeit. Diese Buchse führt eine Einhandbedienung durch. Es kann mit einem Stecker verbunden werden. Austauschbar mit: Rectus/LEGRIS 18Eigenschaften und Vorteile• Leicht und kompakt • Formkupplung • Mehrfachsteckdose • Betriebsdruck: 25 bar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Sicherheitsausführung • Silikonfrei • StandardprofileAnwendungen• Druckluft und Werkzeuge • Kühlsystem • Lebensmittel und Getränke • Edelgase, Vakuum • Leben und Wissenschaft • Pneumatik- und FlüssigkeitstechnologieZertifizierungen• UNI ISO 6150 C 10
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G3/8 Buchse
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
3/8Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Schlauch-Kupplunganschluss:
3/8Zoll
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
25bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, messing schnellkupplung 3/8", druckluft schlauchtülle, schlauchtülle druckluft 3/8", 1878820, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 00242000104NB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,62*
€ 18,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,30*
€ 18,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,04*
€ 16,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,68*
€ 16,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.