Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchtülle Messing, Schlauchkupplung, 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchtülle Messing, Schlauchkupplung, 8mm
RS PRO Schlauchtülle Messing, Schlauchkupplung, 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1878822
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878822
EAN/GTIN:
     5059045123668
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Kupplungs-Gender = Stecker
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 8mm
Material = Messing
Betriebsdruck max. = 25bar
Dichtungsmaterial = NBR
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS Pro Stecker mit RestDie RS Pro Stecker-Schnellverbindungsbuchse ist selbstschließend. Die Schlauchkupplung hat einen Anschluss von 8 mm und die Kupplungseinheit besteht aus vernickeltem Messing. Diese Buchse führt eine einhändige Bedienung durch und kann mit einem Stecker gekoppelt werden. Austauschbar mit: Rectus/LEGRIS 18Eigenschaften und Vorteile• Leicht und kompakt • Formkupplung • Mehrfachsteckdose • Betriebsdruck: 25 bar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Sicherheitsausführung • Silikonfrei • StandardprofileAnwendungen• Druckluft und Werkzeuge • Kühlsystem • Lebensmittel und Getränke • Edelgase, Vakuum • Leben und Wissenschaft • Pneumatik- und FlüssigkeitstechnologieZertifizierungen• REACH-zertifiziert (1907/2006) • PED 2014/68/UE • 2011/65/CE • UNI ISO 6150 C-10
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
8mm
Material:
Messing
Betriebsdruck max.:
25bar
Dichtungsmaterial:
NBR
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, rs pro schlauchkupplung, 1878822, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 002450001X7NB, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.