Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchtülle Messing, G1/4 Buchse, Mit Gewinde, 1/4Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchtülle Messing, G1/4 Buchse, Mit Gewinde, 1/4Zoll
RS PRO Schlauchtülle Messing, G1/4 Buchse, Mit Gewinde, 1/4Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-1878827
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878827
EAN/GTIN:
     5059044131183
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Gewindeanschluss = G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender = Stecker
Gewindegröße = 1/4Zoll
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Schlauch-Kupplunganschluss = 1/4Zoll
Material = Messing
Anschluss-Gender = Buchse
Betriebsdruck max. = 12bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/4 Buchse
Kupplungs-Gender:
Stecker
Gewindegröße:
1/4Zoll
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Schlauch-Kupplunganschluss:
1/4Zoll
Material:
Messing
Anschluss-Gender:
Buchse
Betriebsdruck max.:
12bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung messing 1/4", gewindetülle, gewindetülle g1/4, 1878827, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0028200002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,34*
€ 37,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,20*
€ 26,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.