Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauchtülle Messing, Schlauchkupplung, 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauchtülle Messing, Schlauchkupplung, 8mm
RS PRO Schlauchtülle Messing, Schlauchkupplung, 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1878829
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1878829
EAN/GTIN:
     5059044131190
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Kupplungs-Gender = Stecker
Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp = Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss = 8mm
Material = Messing
Betriebsdruck max. = 15bar
Dichtungsmaterial = NBR°C
Betriebstemperatur max. = +200°C

RS Pro SchnellverbindungskupplungDie RS Pro Schnellverbindungskupplung verfügt über einen Schlauchhakenanschluss mit einer Größe von 8 mm. Dieser gerade Stecker mit französischem Profil und Steckerkupplung ist austauschbar mit Rectus 608/612 mit einem Durchmesser von 8 mm. Der Stecker verfügt über eine Raste für den Gummischlauchbau.Eigenschaften und Vorteile• Vernickeltes Messinggehäuse • O-Ring-Dichtungen FKM • Silikonfrei • Betriebsdruckbereiche zwischen 0 bar und 15 bar • Betriebstemperaturbereiche zwischen -15 °C und 200 °C. • Flüssigkeiten: Wasser, Kühlwasser und Öl • Leicht und kompaktAnwendungen• Druckluft und Werkzeuge • Pneumatik- und Flüssigkeitstechnologie • Lebensmittel und Getränke • Leben und Wissenschaft • Kühlsystem • Edelgase, VakuumZertifizierungen• REACH-konform • PED 2014/68/UE-Zulassung
Weitere Informationen:
Kupplungs-Gender:
Stecker
Kupplungstyp:
Schnellverschluss-Kupplungsstecker
Anschlusstyp:
Schlauchkupplung
Schlauch-Kupplunganschluss:
8mm
Material:
Messing
Betriebsdruck max.:
15bar
Dichtungsmaterial:
NBR°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, 1878829, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0041500001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 22,505* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,68*
€ 71,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,49*
€ 70,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,35*
€ 68,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,01*
€ 53,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.