Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
Lovato LPZM SMD Not-Aus-Schalter, 1 Öffner, Rot, Gelb, 108mm, x 80mm, x 80mm, Drehfreigabe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1878917
Hersteller:
LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
LPZM1B5P01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 1 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = LPZM
IP Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Rot, Gelb
Tiefe = 80mm
Hilfsschalter = Schließer
Breite = 108mm
Höhe = 80mm
Gehäuse aus Aluminiumlegierung, geeignet für Drucktasten, Wahlschalter und Meldeleuchten der Serien Platinum und SLM. Die Gehäuse werden ohne Löcher auf der Abdeckung und auf dem Sockel geliefert (keine Kabeleinführung). Maximal 3 Kontakte für Bediener (mit Montageadapter) auf der Abdeckung.Erdungsanschluss durch Gewindebohrungen am Sockel und an der Abdeckung (Schrauben im Lieferumfang enthalten) Umgebungsbedingungen: Betriebstemperatur: -25 bis +70 °C. Lagertemperatur: -40 bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
1 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
LPZM
IP Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Rot, Gelb
Tiefe:
80mm
Hilfsschalter:
Schließer
Breite:
108mm
Höhe:
80mm
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
SMD-Schalter
,
SMD-Switch
,
SMD-Taster
,
not aus schalter ip66
,
smd schalter
,
1878917
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Not-Aus-Schalter
,
Lovato
,
LPZM1B5P01
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Emergency Stop Push Buttons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,85*
€ 129,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen