Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-3309 Evaluation Kit, Development Kit, Waveform Click


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MikroElektronika MIKROE-3309 Evaluation Kit, Development Kit, Waveform Click
MikroElektronika MIKROE-3309 Evaluation Kit, Development Kit, Waveform Click
Artikel-Nr.:
     108EL-1879004
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-3309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Entwicklungskit
Kit-Klassifizierung = Development Kit
Vorgestelltes Gerät = AD9833
Kit-Name = Waveform Click

Waveform Click ist ein präziser Sinus-/Dreieck-/Rechtecksignalgenerator, der Frequenzen bis zu 12 MHz reproduzieren kann. Es verwendet einen DDS-IC (Direct Digital Synthesis) von Analog Devices, ein Unternehmen, das für seine spezialisiert auf DSP-Entwicklung und -Technik bekannt ist. Der Signalformgenerator-IC AD9833 erfordert eine sehr geringe Anzahl zusätzlicher Komponenten: Neben der externen Taktquelle benötigt er fast keine Komponenten, so dass die Click-Platine mit einigen zusätzlichen Stromkreisen ausgestattet werden kann. Ein digitaler Potenziometer-IC dient zur Dämpfung des Ausgangssignals, während der hochwertige Operationsverstärker als Puffer verwendet wird. Waveform Click wird durch eine mikroSDK-kompatible Bibliothek unterstützt, die Funktionen zur Vereinfachung der Softwareentwicklung enthält. Diese Click-Platine ist ein vollständig geprüftes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus-Buchse geeignet ist.Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss für mehr Komfort
Weitere Informationen:
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
Vorgestelltes Gerät:
AD9833
Kit-Name:
Waveform Click
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, arbiträrgenerator, 1879004, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Uhr und Timer, MikroElektronika, MIKROE3309, Development Tools & Single Board Computers, Clock & Timer Development Tools, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 42,17*
€ 59,13*
Frei Haus
ab € 43,29*
€ 61,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.