| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1879024 Herst.-Nr.: MIKROE-3427 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = BMD101 Kit-Name = ECG 4 Click
ECG 4 Click ist eine Komplettlösung für die Entwicklung von EKG- und Herzfrequenz-Anwendungen, basierend auf dem BMD101, einem speziellen System-on-Chip (SoC) zur Biosignalerfassung. EKG 4 click bietet eine zuverlässige und genaue EKG- und Herzfrequenzüberwachung durch Senden von verarbeiteten Biodaten über die UART-Schnittstelle. Seine Schnittstelle bietet große Flexibilität und damit eine sehr einfache Integration in jede Entwicklungsumgebung. Neben dem hochspezialisierten Biosensor-SoC ist EKG 4 click mit dem 3,5-mm-Elektrodenstecker sowie mit ESD-Schutzdioden ausgestattet, sodass es sofort einsatzbereit ist. ECG 4 Click wird durch eine mikroSDK-kompatible Bibliothek unterstützt, die Funktionen zur Vereinfachung der Softwareentwicklung enthält. Diese Click-Platine ist ein vollständig geprüftes Produkt, das für den Einsatz auf einem System mit der mikrobus-Buchse geeignet ist. Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | BMD101 | Kit-Name: | ECG 4 Click |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1879024, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, MikroElektronika, MIKROE3427, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| |