Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HRXS221A Schwarz Kopfbügel Elektronischer Gehörschutz, 32dB, 353g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M HRXS221A Schwarz Kopfbügel Elektronischer Gehörschutz, 32dB, 353g
3M HRXS221A Schwarz Kopfbügel Elektronischer Gehörschutz, 32dB, 353g
3M HRXS221A Schwarz Kopfbügel Elektronischer Gehörschutz, 32dB, 353g
3M HRXS221A Schwarz Kopfbügel Elektronischer Gehörschutz, 32dB, 353g
3M HRXS221A Schwarz Kopfbügel Elektronischer Gehörschutz, 32dB, 353g
Artikel-Nr.:
     108EL-1879050
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HRXS221A
EAN/GTIN:
     0078371670870
Suchbegriffe:
Gehörschutzradio
Helm Radio
3m gehörschutzradio
gehörschutzradio
Befestigungstyp = Kopfbügel
Serie = HRXS221A
Störabstand SNR = 32dB
Bluetooth = Nein
Gewicht = 353g
Farbe = Schwarz
FM-Radio = Ja
Aktiver Rauschschutz = Nein
Push-to-talk-Taste = Nein
Kommunikationstyp = Hören
Faltbar = Nein

3M PELTOR Worktunes Pro-HeadsetDas 3M TM PELTOR TM WorkTunes TM Pro Headset schützt Sie vor potenziell schädlichem Lärm am Arbeitsplatz und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, das integrierte AM/FM-Radio zu hören. Die integrierte Antenne, die schnelle digitale Abstimmung und die ability zum Speichern von Stationen machen den Protector flexibel und einfach zu verwenden.Eigenschaften und Vorteile• Schützen Sie Ihr Gehör und hören Sie gleichzeitig AM/FM-Radio mit integrierter Antenne • Digitales Sendersuchsystem und sprachgeführtes Menüsystem mit angekuendigten Frequenzen 3,5-mm-Stereo-Eingang (begrenzt auf 82 dB) für den Anschluss an externe Geräte (z. B. Mobiltelefon, Radio, Zweiwege-Radio und iPod) Die automatische Abschaltung schaltet das Headset nach 4 Stunden ohne Verwendung aus, um Energie zu sparen, und eine Warnung bei niedrigem Ladezustand informiert Sie, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen. Zur Reduzierung der Korrosion durch Schweiß befindet sich die Elektronik im äußeren Teil der Schale. • Speichern Sie bis zu 5 Stationen auf dem Headset Erhältlich mit Stirnband und Helmbefestigung (schwarz)AnwendungenGehörschutz oder Gehörschutz sind unverzichtbare PSA in jeder Umgebung, in der laute oder kontinuierliche Geräusche ein potenzielles Problem darstellen. Gehörschäden und sogar Hörverlust sind potenzielle Nebenwirkungen von Arbeiten in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel, und Gehörschützer, die eine Geräuschreduzierung bieten, sind daher wichtig, um die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Gehörschutz wird üblicherweise verwendet in: • Industrie • Wartung • Landwirtschaft Allgemeines Arbeitsumfeld Können diese Gehörschützer gereinigt werden? Die Ohrpolster für diesen Gehörschutz können einfach ausgetauscht werden, um Hygiene und Komfort über eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Sind Gehörschützer so effektiv wie Gehörschutzstöpsel? Für den Gehörschutz in Umgebungen mit hohem Geräuschpegel können Gehörschutzstöpsel eine vollständige Geräuschreduzierung bieten. Gehörschützer haben jedoch Vorteile, da sie nicht in das Ohr passen müssen und daher bequemer, wirtschaftlicher und hygienischer sein können. Warum ist Gehörschutz erforderlich? Gehörschutz dient zum Schutz des Benutzers vor extremen Geräuschpegeln. Die Polsterung des Polsters besteht aus einer Art Akustikschaum, der die Wellen absorbiert, um zu verhindern, dass sie das Trommelfell erreichen. Einige alltägliche Aufgaben können Ihr Gehör schädigen und katastrophale Auswirkungen haben. Daher ist es wichtig, sich bei Aufgaben/Aktivitäten wie z. B. dem Rasenmähen zu schützen. Warum 3M? 3M ist ein zuverlässiger Name für persönliche Schutzausrüstung und ein Hauptstütze für PSA in Industriequalität. Zum Schutz Ihrer Mitarbeiter in einer Vielzahl von anspruchsvollen Arbeitsumgebungen bietet 3M eine Lösung für Ihre Anforderungen. RS Components kombiniert seinen bekannten Kundenservice mit einer fantastischen Auswahl von 3M-Arbeitsplatzsicherheitsprodukten, um Ihre Anforderungen zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Kopfbügel
Serie:
HRXS221A
Störabstand SNR:
32dB
Bluetooth:
Nein
Gewicht:
353g
Farbe:
Schwarz
FM-Radio:
Ja
Aktiver Rauschschutz:
Nein
Push-to-talk-Taste:
Nein
Kommunikationstyp:
Hören
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 1879050, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Gehörschutz, Kapselgehörschützer, 3M, HRXS221A, Personal Protective Equipment & Workwear, Ear Protection, Ear Defenders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 69,74*
€ 92,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 112,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,02*
€ 133,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,11*
€ 132,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.