Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Key Reel Super48 1200mm Kevlar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Key Reel Super48 1200mm Kevlar
Key Reel Super48 1200mm Kevlar
Artikel-Nr.:
     108EL-1879052
Hersteller:
     Securikey
Herst.-Nr.:
     RHDK-LBL
EAN/GTIN:
     5030282170608
Suchbegriffe:
1879052
Sicherheit & Eisenwaren
Schlüsselschränke & Tresore
Schlüsselzubehör
Typ = Schlüsselrolle
Anzahl pro Packung = 1

Eine zuverlässige, bequeme und sichere Antwort, um Schlüssel, Personalausweise und Werkzeuge sicher und sicher, aber dennoch in Reichweite zu halten.Robuste, robuste, robuste, selbsteinziehende Deluxe-Schlüsselrolle Hält Ihre Schlüssel in Reichweite Polycarbonat-Gehäuse mit 1200 mm hochfestem Kevlar ® -Kabel 57 mm Gürtelschlaufe aus Leder verhindert das ″Fixieren″ der Tasten Dank der einzigartigen Kugel- und Buchsenfunktion kann die Schlüsselrolle große Bündel von Schlüsseln oder Handwerkzeugen tragen Für bis zu 284 g oder 15 Schlüssel (ca.)
Weitere Informationen:
Typ:
Schlüsselrolle
Anzahl pro Packung:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.