| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1879298 Herst.-Nr.: 20-0599 EAN/GTIN: 5059045505150 |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Optisch Serie = ELM-4000 Montage-Typ = THT Pinanzahl = 3 Arbeitsspannnung max. = 1,5 V Betriebstemperatur max. = +80 °C Betriebstemperatur min. = –25 °C Abmessungen = 4.4 x 1.9 x 5.1mm
Niedriger Sauerstoffgehalt kann die Zellfunktion einschließlich Herz und Gehirn belasten. Dies ist in akuten medizinischen Situationen wie der Erholung nach der OP von entscheidender Bedeutung. Te Connectivity (TE)-optische SpO2-Komponenten bieten eine führende Genauigkeit bei der Erkennung des Sauerstoffgehalts. Mit über 27 Jahren bewährter Zuverlässigkeit und Kompetenz hat TE SpO2-Sensoren entwickelt, die flexibel auf mehrere Wavelength Options ausgelegt sind. Die Emitterbaugruppen der Serie ELM-4000 sind speziell für medizinische Anwendungen konzipiert, bei denen die Auswahl der Peak Wavelength eine wichtige Anforderung ist. Emissionsquelle ist GaAIAS in Verbindung mit GaAIP komplett mit klarer Epoxidlinse.660 nm ±3 nm Peak Wavelength, rote LED Drei IR-Wavelength -Optionen Zweifachantrieb Anwendungen Pulsoxymetrie Wiederverwendbare SpO2-Finger-/Ohrhörer-Schallköpfe SpO2 Einweg-Streifen oder Schmetterlings-Sonden Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Optisch | Serie: | ELM-4000 | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 3 | Arbeitsspannnung max.: | 1,5 V | Betriebstemperatur max.: | +80 °C | Betriebstemperatur min.: | –25 °C | Abmessungen: | 4.4 x 1.9 x 5.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1879298, Halbleiter, Sensor ICs, ICs für biometrische Sensoren, TE Connectivity, 200599, Semiconductors, Biometric Sensor ICs |
| | |
| |