Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht) Interface, SOT-23, 3500ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 5-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879385
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC01T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 1kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 5
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm
Datenerhalt = >200Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
5
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.3mm
Datenerhalt:
>200Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1879385, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC01TIOT, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
1 Tag
6591
1
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,216*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.