Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 4kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht) Interface, TSSOP, 3500ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879398
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC04-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 4kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
Datenerhalt = >200Jahr

Der 24FC04 von Microchip Technology Inc. Ist ein 4 KB I2C TM-kompatibler serieller EEPROM. Das Gerät ist als zwei Blöcke mit 256 x 8-Bit-Speicher mit einer seriellen 2-Draht-Schnittstelle organisiert. Das Niederspannungs-Design ermöglicht Betrieb bis zu 1,7 V mit Standby- und aktiven Ströme von lediglich je 1 μA und 1 mA. Der 24FC04 verfügt außerdem über eine Seitenschreibfunktion für bis zu 16 Byte Daten. Der 24FC04 ist in den standardmäßigen 8-poligen PDIP-, SMD-SOIC-, TSSOP-, 2x3-UDFN- und MSOP-Gehäusen erhältlich und ist auch im 5-adrigen SOT-23-Gehäuse erhältlich.Einzelversorgung mit Betrieb bis 1,7 V Serielle Schnittstelle mit 2 Leitungen, I²C™-kompatibel Schmitt-Trigger-Eingänge zur Entstörung Slope Control am Ausgang zur Beseitigung von Erdungsprellen 100 kHz, 400 kHz und 1 MHz Taktkompatibilität Seitenschreibezeit: 3 ms, typisch Selbstgesteuerter Lösch-/Schreibzyklus 16-Byte-Seitenschreibpuffer Hardware-Schreibschutz ESD-Schutz> 4000 V Mehr als 1 Million Lösch-/Schreibzyklen Datenspeicherung> 200 Jahre
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 4.5 x 1.05mm
Datenerhalt:
>200Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1879398, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC04IST, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,37*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,268*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,288*
€ 1,339*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.