Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HV Kabeltülle bis Ø 12mm Loch ø 19mm PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1879425
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-01010 HV1101-PVC-FR-BK
EAN/GTIN:
     4031026186221
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Tüllentyp = Kabeltülle
Lochdurchmesser = 19mm
Material = PVC
Farbe = Schwarz
Serie = HV
Maximale Plattenstärke = 1.6mm

Protector HellermannTytonProtector HellermannTyton Edge ist eine runde 19-mm-Tülle. Es besteht aus kadmiumfreiem, flexiblem PVC, das beständig gegen verschiedene Mineralien und Umwelteinflüsse ist. Diese Tülle bietet ausgezeichneten mechanischen Schutz. Die Kantenschutztülle wird überall dort eingesetzt, wo Kabel und Drähte durch Steckdosen und Öffnungen geführt werden.Eigenschaften und VorteileHohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Umweltfaktoren Betriebstemperaturbereich: -30 °C bis 60 °C. Schützt Kabel vor scharfen Kanten Bietet zusätzliche Zugentlastung
Weitere Informationen:
Tüllentyp:
Kabeltülle
Lochdurchmesser:
19mm
Material:
PVC
Farbe:
Schwarz
Serie:
HV
Maximale Plattenstärke:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutztülle, network cable boots black, 1879425, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, HellermannTyton, 63301010HV1101PVCFRBK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Grommets
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,2623*
€ 0,3123*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,2696*
€ 0,3196*
500
€ 6,90*
ab € 0,268*
€ 0,372*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,3165*
€ 0,3765*
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,2946*
€ 0,3934*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3934*
€ 0,46815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3534*
€ 0,42055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3246*
€ 0,38627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.