| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1879458 Herst.-Nr.: PHTTHX8 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stückzahl = 8 Satz Inhalt = T9 → T40 Form = T Material/Stoff = Stahl
8-teilig - Torx ProHold Star T-Griff, abgestufte Längen, Größen T9-T40• ProHold Star T-Griffgrößen T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 und T40 • ProHold T-Griffe halten die Schraube fest am Werkzeug, um die größte Zeitersparnis bei Wartung, Montage und Einstellung von sternförmigen versenkten Schrauben zu erreichen • Die ProGuard-Oberfläche ist 5-mal effektiver, um Rost zu verhindern. • Garantie auf Lebenszeit • hergestellt in den USA Weitere Informationen: | | Stückzahl: | 8 | Satz Inhalt: | T9 → T40 | Form: | T | Material/Stoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten, 1879458, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, TORX®-Schlüssel, Bondhus, PHTTHX8, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Torx Keys |
| | |
| |