Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht) Interface, PDIP, 3500ns THT 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1880158
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24FC01-I/P
EAN/GTIN:
     5059045511649
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 0.4 x 0.28 x 0.19Zoll
Anzahl der Wörter = 128
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht)
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
0.4 x 0.28 x 0.19Zoll
Anzahl der Wörter:
128
Weitere Suchbegriffe: 1880158, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24FC01IP, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,03*
€ 27,4057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,25*
€ 22,9075
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.